!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC, ANTI-BUÉE/PROTECTION UV/RÉSISTE IMPACTS ÉLEVÉS, CSA/ANSI, LENTILLE XTR 50% GRISE, PC

LUNETTES SEC, ANTI-BUÉE/PROTECTION UV/RÉSISTE IMPACTS ÉLEVÉS, CSA/ANSI, LENTILLE XTR 50% GRISE, PC

UVEX

LUNETTES SEC, ANTI-BUÉE/PROTECTION UV/RÉSISTE IMPACTS ÉLEVÉS, CSA/ANSI, LENTILLE XTR 50% GRISE, PC close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
LUNETTES SEC, ANTI-BUÉE/PROTECTION UV/RÉSISTE IMPACTS ÉLEVÉS, CSA/ANSI, LENTILLE XTR 50% GRISE, PC

LUNETTES SEC, ANTI-BUÉE/PROTECTION UV/RÉSISTE IMPACTS ÉLEVÉS, CSA/ANSI, LENTILLE XTR 50% GRISE, PC

UVEX

Prix en liquidation :
$4.36 / CHAQUE

Votre prix : 17,44 $ / CHAQUE
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
  • N° article UVXS3213X
  • N° de modèle du manufacturier S3213X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Protégez vos yeux et profitez d'une vision sans buée avec ces lunettes de sécurité Genesis. Leurs lentilles en polycarbonate XTR gris à 50 % ont un revêtement antibuée et répondent aux normes CSA/ANSI sur les impacts élevés. Elles présentent des demi-montures noires avec des branches Spatulite et une inclinaison des verres réglable. Les lunettes offrent une protection UV et le remplacement des lentilles est rapide et facile.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de sécurité
  • Couleur de montureNoir
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • NormesANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Couleur de lentille 50 % gris
  • Série Uvex Genesis