Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de securite Genesis de taille moyenne en polycarbonate avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante de couleur noire. Dotees de lentilles grises HydroShield antibuee et antirayures SCT 50 % qui repondent auX normes de la CSA, ces lunettes uniseXes ont des branches noires avec des embouts reglables.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Couleur du brasNoir
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreDemi-monture
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Couleur de lentilleGris
Détectable par détecteur de métalNon
SérieGenesis
Détectable avec rayons XNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Type d'embout du brasRéglable
Couleur de montureNoir
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI/MCEPS
Doublure de mousseNon
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca