Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces hautes bottes de mineur pour homme sont de pointure 13. Mélange de caoutchouc butadiène-styrène/naturel avec doublure en toile de coton. Elles sont résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, à l'huile et aux glissements et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes ajustées à semelle intérieure orthopédique ont une résistance aux chocs électriques de 18kV, une hauteur de 14 pouces, un bout/une plaque en acier et une semelle à crampons à coussin d'air avec une protection
Spécifications techniques
ArticleBotte de caoutchouc
Type de boutAcier
GenreUnisexe
Matériau de la chaussureCaoutchouc nitrile-butadiène
Construction de l'intersemelleAcier rigide
IsolationNon
Style du protège-piedInterne
Coté(e) pour les dangers électriquesOui
Dissipation électrostatiqueNon
Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
Talon 90°Non
Couleur de la semelle intérieureNoir
Hauteur de botte14 po
Fermeture de la chaussureÀ enfiler
Conforme aux normes ASTMProtecteur métatarsien (MT 75)
n° de styleVW49
Couleur de chaussure prédominanteNoir
Chaussure comprend un cambrionOui
Hauteur14 po
Matériau de semelle intercalaireCaoutchouc
RésistanceRésistance aux produits chimiques, aux huiles, à l'abrasion, à la chaleur et au glissement
Forme d'emboutRond
Modèle de bottes en caoutchoucGenou
Application des chaussuresConstruction, Demolition, Excavation, Masonry, Mining
Taille13
Motif de semelleReliefs
Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
Protège-piedOui
Ajustement de la hauteur de la botteHauteur standard
Semelle résistante à l'huileOui
Entièrement non métalliqueNon
Style de talonDélimité
HydrofugeOui
Semelle intérieure amovibleNon
Hauteur de talon1 po ou plus
NormesEmbout et plaque d'acier CSA Z195-09/ASTM F2413-11 qualité 1, CSA Omega - ESR 18 kV, Protection métatarsienne MT/75, EN ISO 20345:2011, S/NZS 2210.3:2009, SB/M/P/E/HRO/FO/SRA
Norme de chassure CSAEmbout protecteur catégorie 1
Largeur de chaussureE
CouleurNoir, jaune
Pour traction extérieureOui
Type d'isolationAucun
Matériau de semelle extérieureCaoutchouc nitrile-butadiène
Matériau de tigeAcier
Matériau de tigeCaoutchouc
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 218,26 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 251,99 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 108,62 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: