!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SÉCHOIR DE BOTTES ÉLECT., 120V/36W, LONG. 10¼ PO, NOIR, MONOPHASÉ, 10½X9X2 PO

SÉCHOIR DE BOTTES ÉLECT., 120V/36W, LONG. 10¼ PO, NOIR, MONOPHASÉ, 10½X9X2 PO

PEET DRYER

SÉCHOIR DE BOTTES ÉLECT., 120V/36W, LONG. 10¼ PO, NOIR, MONOPHASÉ, 10½X9X2 PO close
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
SÉCHOIR DE BOTTES ÉLECT., 120V/36W, LONG. 10¼ PO, NOIR, MONOPHASÉ, 10½X9X2 PO

SÉCHOIR DE BOTTES ÉLECT., 120V/36W, LONG. 10¼ PO, NOIR, MONOPHASÉ, 10½X9X2 PO

PEET DRYER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS3MYT4
  • N° de modèle du manufacturier M97-12FSB
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.88 lb

Informations sur le produit

Ce séchoir de bottes électrique est disponible en noir et fonctionne à 120 V/36 W. Il mesure 10½ po de longueur x 9 po de largeur x 2 po de hauteur et la longueur du tube est de 10¼ po. Le séchoir monophasé est doté d'un processus de séchage par convection thermique. Il comprend une paire de bouts.

Spécifications techniques

  • ArticleSèche-bottes
  • Dimensions hors tout10 1/2 po LO x 9 po LA x 2 po H
  • CouleurNoir
  • Tension (V)120 V
  • Comprend1 paire de bouts
  • Largeur9 po
  • À utiliser avec Bottes
  • Longueur de tube 10 1/4 po
  • Caractéristiques Procédé de séchage par convenction thermique
  • Puissance (W) 36 W
  • Longueur 10 1/2 po
  • Hauteur 2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .