Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bottes Journeyman noires/vertes de pointure 6 pour hommes sont fabriquées en caoutchouc naturel à mélange SBR avec doublure en toile de coton. Résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, à l'huile, aux glissements et à la chaleur. Conformes aux normes CSA/ASTM. Résistance aux chocs électriques de 18 kV, un embout et une plaque en acier, une semelle extérieure en caoutchouc naturel à mélange SBR et une semelle à crampons autonettoyante. Elles sont compatibles avec les cramp
Spécifications techniques
ArticleBotte de caoutchouc
Type de boutAcier
GenreUnisexe
Matériau de la chaussureCaoutchouc
Construction de l'intersemelleAcier rigide
IsolationNon
Ajustement de la hauteur de la botteHauteur standard
Semelle résistante à l'huileOui
Entièrement non métalliqueNon
Style de talonDélimité
HydrofugeOui
Semelle intérieure amovibleNon
Hauteur de talon1 po ou plus
NormesCSA Classe n Degrees 1, CSA Omega
n° de styleVW8-3
Couleur de chaussure prédominanteNoir
Chaussure comprend un cambrionOui
Hauteur15 po
Matériau de semelle intercalaireCaoutchouc
RésistanceRésistance aux produits chimiques, aux huiles, à l'abrasion, à la chaleur et au glissement
Forme d'emboutRond
Modèle de bottes en caoutchoucGenou
Application des chaussuresConstruction, Electrical, Field Engineering, General Purpose, Maintenance, Utilities
Taille6
Motif de semelleReliefs
Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
Protège-piedAucun
Coté(e) pour les dangers électriquesOui
Dissipation électrostatiqueNon
Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
Talon 90°Non
Couleur de la semelle intérieureNoir
Hauteur de botte14 po
Fermeture de la chaussureÀ enfiler
Norme de chassure CSAEmbout protecteur catégorie 1
Largeur de chaussureD
CouleurNR, VRT
Pour traction extérieureOui
Type d'isolationAucun
Matériau de semelle extérieureCaoutchouc
Matériau de tigeAcier
Matériau de tigeCaoutchouc
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 251,47 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 108,62 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: