!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOT CLIM,CP,1/20,1075,115 V,2 AXES

MOT CLIM,CP,1/20,1075,115 V,2 AXES

DAYTON

MOT CLIM,CP,1/20,1075,115 V,2 AXES close
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
MOT CLIM,CP,1/20,1075,115 V,2 AXES

MOT CLIM,CP,1/20,1075,115 V,2 AXES

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $246.60 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5WJA7
  • N° de modèle du manufacturier 5WJA7
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 16
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour climatiseur individuel
  • HP1/20
  • Tension (V)115
  • Carcasse42Y
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Phases1
  • Roulements de moteurDouille
  • Classe d'isolationB
  • ServiceContinu
  • Intensité maximale (A)1,0
  • Diamètre du corps5 po
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau4-1/4 po
  • Diamètre du cercle de vissage4-11/16"
  • ComprendCondensateur 5 mfd 370 VCA
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Nb de vitesses 4
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Longueur d'arbre 10 po chacun
  • Rendement nominal (tr/min) 1 075
  • Sous-application de moteur Climatiseur individuel
  • Condensateur requis Oui
  • Facteur de service du moteur 1
  • Hz 60
  • Température ambiante max. 60 Degrees C
  • Longueur sans tige 4-3/4 po
  • Taille de goujon 8-32 UNC
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/2 po
  • Longueur de borne 59 po
  • Normes Homologation UL (E37403), certification CSA (244617)
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)