!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $368.25 / CHAQUE
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
  • N° article AOSRAL1036
  • N° de modèle du manufacturier RAL1036
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 16
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour climatiseur individuel
  • HP1/3
  • Tension (V)115
  • Carcasse48Y
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Phases1
  • Roulements de moteurDouille
  • Classe d'isolationA
  • Facteur de service du moteur1
  • Hz60/50
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur sans tige5-3/8 po
  • Taille de goujonn Degrees 8-32 x 1-5/8 po
  • Diamètre du cercle de vissage5-1/7"
  • NormesUL, CSA
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Nb de vitesses 3
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté câbles
  • Type de fixation du moteur Anneau/goujon
  • Longueur d'arbre 7-7/8 po et 6-3/4 po
  • Rendement nominal (tr/min) 1 075
  • Sous-application de moteur Climatiseur individuel
  • Condensateur requis DMD2MDV4
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Service Continu, ventilation auto.
  • Intensité maximale (A) 5,0
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/4 po
  • Longueur de borne 36 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)