!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ABSORBANT, 19 X 14 1/4 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 28 1/2 PO, CELLULOSE, 62 GAL PAR PAQUET, BLANC

ROULEAU ABSORBANT, 19 X 14 1/4 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 28 1/2 PO, CELLULOSE, 62 GAL PAR PAQUET, BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

ROULEAU ABSORBANT, 19 X 14 1/4 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 28 1/2 PO, CELLULOSE, 62 GAL PAR PAQUET, BLANC close
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
ROULEAU ABSORBANT, 19 X 14 1/4 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 28 1/2 PO, CELLULOSE, 62 GAL PAR PAQUET, BLANC

ROULEAU ABSORBANT, 19 X 14 1/4 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 28 1/2 PO, CELLULOSE, 62 GAL PAR PAQUET, BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $275.69 / CAISSE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SORRFP28DP
  • N° de modèle du manufacturier RFP28-DP
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # 1000
  • Poids à l’expédition 35.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par paquet62 gal
  • Nb de couches2 épaisseurs
  • Taille perforée14 1/4 po x 19 po
  • Perforation sur la largeur14 1/4 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureSoufflé par fusion
  • Longueur de rouleau150 pi
  • Longueur1 800 po
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • CouleurBlanc
  • SérieRe-Form
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Matériau Cellulose
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Perforation sur la longueur 19 po
  • Contenu recyclé (%) 0.8
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Boîtier
  • Largeur de rouleau 28 1/2 po
  • Largeur 28 1/2 po
  • Circulation piétonnière Oui
  • Applications spécialisées Industrielle
  • Normes EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésif Non
  • Caractéristiques Résistant au feu