!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ABSORBANT, 19 X 14 1/4 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 28 1/2 PO, POLYPROPYLÈNE, 55 GAL PAR PAQUET, BLANC

ROULEAU ABSORBANT, 19 X 14 1/4 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 28 1/2 PO, POLYPROPYLÈNE, 55 GAL PAR PAQUET, BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

ROULEAU ABSORBANT, 19 X 14 1/4 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 28 1/2 PO, POLYPROPYLÈNE, 55 GAL PAR PAQUET, BLANC close
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
ROULEAU ABSORBANT, 19 X 14 1/4 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 28 1/2 PO, POLYPROPYLÈNE, 55 GAL PAR PAQUET, BLANC

ROULEAU ABSORBANT, 19 X 14 1/4 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 28 1/2 PO, POLYPROPYLÈNE, 55 GAL PAR PAQUET, BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $245.44 / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SORRFDP328DP
  • N° de modèle du manufacturier RFDP328DP
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # 1000
  • Poids à l’expédition 34.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par paquet55 gal
  • Nb de couches2 épaisseurs
  • Taille perforée19 po x 14 1/4 po
  • Perforation sur la largeur14 1/4 po
  • Couverture incluseOui
  • Type d'emballageBoîtier
  • Largeur de rouleau28 1/2 po
  • Largeur28 1/2 po
  • CouleurBlanc
  • NormesEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Matériau Polypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Perforation sur la longueur 19 po
  • Contenu recyclé (%) 0.8
  • Matériau de la couverture Soufflé par fusion
  • Longueur de rouleau 150 pi
  • Longueur 150 pi
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série Re-Form
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Oui