!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ABSORBANT, POLYPROPYLÈNE, FILÉ-LIÉ, FORMAT PERFORÉ 15 X 15 PO, 40 GAL ABSORBÉ PAR PAQUET

ROULEAU ABSORBANT, POLYPROPYLÈNE, FILÉ-LIÉ, FORMAT PERFORÉ 15 X 15 PO, 40 GAL ABSORBÉ PAR PAQUET

BRADY SPC ABSORBENTS

ROULEAU ABSORBANT, POLYPROPYLÈNE, FILÉ-LIÉ, FORMAT PERFORÉ 15 X 15 PO, 40 GAL ABSORBÉ PAR PAQUET close
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
ROULEAU ABSORBANT, POLYPROPYLÈNE, FILÉ-LIÉ, FORMAT PERFORÉ 15 X 15 PO, 40 GAL ABSORBÉ PAR PAQUET

ROULEAU ABSORBANT, POLYPROPYLÈNE, FILÉ-LIÉ, FORMAT PERFORÉ 15 X 15 PO, 40 GAL ABSORBÉ PAR PAQUET

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $333.35 / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SORCH30DP
  • N° de modèle du manufacturier CH30DP
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # 999
  • Poids à l’expédition 30.36 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésProduits chimiques agressifs
  • Volume absorbé par paquet40 gal
  • Nb de couches2 épaisseurs
  • Taille perforée15 po x 15 po
  • Perforation sur la largeur15 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureFilé-lié
  • Longueur de rouleau150 pi
  • Longueur1 800 po
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Message impriméCaution
  • SérieBrightSorb
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Produits chimiques
  • Matériau Polypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Perforation sur la longueur 15 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Boîtier
  • Largeur de rouleau 30 po
  • Largeur 30 po
  • Couleur Noir, rouge, jaune
  • Applications spécialisées Industrielle
  • Normes EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésif Non
  • Caractéristiques Résistant au feu