!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU SORBANT HAZMAT,HAUTE QUALITÉ,JNE,38 IN X 20 PI,BALLE DE 6

ROULEAU SORBANT HAZMAT,HAUTE QUALITÉ,JNE,38 IN X 20 PI,BALLE DE 6

CAN-ROSS

ROULEAU SORBANT HAZMAT,HAUTE QUALITÉ,JNE,38 IN X 20 PI,BALLE DE 6 close
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
ROULEAU SORBANT HAZMAT,HAUTE QUALITÉ,JNE,38 IN X 20 PI,BALLE DE 6

ROULEAU SORBANT HAZMAT,HAUTE QUALITÉ,JNE,38 IN X 20 PI,BALLE DE 6

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $739.62 / BALLE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article BIGSBHMP95
  • N° de modèle du manufacturier SBHMP95
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.0 lb

Informations sur le produit

Chaque rouleau absorbant p/ matières dangereuses est destiné à absorber les acides, les caustiques, les solvants et les fluides courants tels que les huiles et l'eau. Sa couleur jne l'identifie comme absorbant de déchets dangereux. Chaque bobine contient six rouleaux mesurant 38 po x 20 pieds chacun.

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésAcides, bases
  • MatériauPolypropylène
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseOui
  • Type d'emballageSac
  • Largeur38 po
  • NeutralisationNon
  • FlottantNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • EssorableNon essorable
  • Message impriméNo Message
  • SérieMRO Plus
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • Volume absorbé par paquet 53,8 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Non
  • Alvéolé Oui
  • Matériau de la couverture Fibre fine
  • Longueur 20 pi
  • Diamètre 8 po
  • Résistance à la flamme Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Non
  • Couleur Jaune
  • Applications spécialisées Industrie chimique, soins de santé, industriel, MRE, pétrole et gaz
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)