!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D ARRIVEE 3/8X3PI

TUYAU D ARRIVEE 3/8X3PI

REELCRAFT

TUYAU D ARRIVEE 3/8X3PI close
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
TUYAU D ARRIVEE 3/8X3PI

TUYAU D ARRIVEE 3/8X3PI

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.27 / CHAQUE
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
  • N° article RLCS601024-2
  • N° de modèle du manufacturier S601024-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # 1595
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau de rechange
  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • D.E. de tuyau5/8 po
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Type de raccord de tuyau ANPT
  • Taille du raccord de tuyau A3/8 po
  • Type de raccord de tuyau BNPT
  • Taille du raccord de tuyau B3/8 po
  • Températures de service max.150 degrés F
  • Comprend un protecteur de tuyauRéducteur de tension de tuyau non inclus
  • Matériau de renforcement du tuyauFibre
  • Configuration de l'extrémité du tuyau3/8 po MNPT
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 2 pi
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Couleur de tuyau Rouge
  • Pression d'éclatement 1 200 lb/po²
  • Type de renforcement du tuyau Tresse
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)