!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS PRE CABLE SPDT

RELAIS PRE CABLE SPDT

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

RELAIS PRE CABLE SPDT close
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
RELAIS PRE CABLE SPDT

RELAIS PRE CABLE SPDT

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.26 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5LE34
  • N° de modèle du manufacturier RIBH1C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # 62
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais précâblé enfermé
  • Forme de contactSPDT
  • Style de montageSurface
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 28 V
  • Indice de protection NEMA1
  • Hauteur du corps2,8 po
  • Matériau des contactsOxyde de cadmium - argent revêtu d'or par soufflage
  • Fréquence50/60 Hz
  • Puissance à 240 VCA1/6 HP
  • Température de service maximale140 Degrees F
  • Température minimale de service-30 Degrees F
  • Profondeur hors tout1,5 po
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL
  • Tension de bobine 277 V CA
  • Courant nominal 10 A
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 277 V
  • Tension d'entrée (V) 10 à 30 V CA, 208 à 277 V CA/CC
  • Profondeur du corps 1,5 po
  • Largeur du corps 1,7 po
  • À utiliser avec Ventilateurs d'échappement, moteurs, aspirateurs
  • Puissance à 120 VCA 1/6 HP
  • Longueur de borne 16 po
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Courant de fonctionnement 10 A à 10 à 30 V CA/CC, 10 A à 208 à 277 V CA
  • Temps de réponse 20 ms
  • Normes Certifié CE, CSFM, conforme à la directive RoHS, UL 864, UL 916, homologué UL
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)