!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS PRE CABLE ENCLOS PILOT DUTY

RELAIS PRE CABLE ENCLOS PILOT DUTY

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

RELAIS PRE CABLE ENCLOS PILOT DUTY close
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
RELAIS PRE CABLE ENCLOS PILOT DUTY

RELAIS PRE CABLE ENCLOS PILOT DUTY

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2ERZ7
  • N° de modèle du manufacturier RIBH2C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais précâblé enfermé
  • Forme de contactDPDT
  • Style de montageSurface
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 28 V
  • Indice de protection NEMA1
  • Hauteur du corps3,2 po
  • Matériau des contactsOxyde de cadmium - argent revêtu d'or par soufflage
  • Fréquence50/60 Hz
  • Puissance à 240 VCA1/6 HP
  • Température de service maximale140 Degrees F
  • Température minimale de service-30 Degrees F
  • Profondeur hors tout1,8 po
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL
  • Tension de bobine 277 V CA
  • Courant nominal 10 A
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 277 V
  • Tension d'entrée (V) 10 à 30 V CA, 208 à 277 V CA/CC
  • Profondeur du corps 1,8 po
  • Largeur du corps 2,3 po
  • À utiliser avec Ventilateurs d'échappement, moteurs, aspirateurs
  • Puissance à 120 VCA 1/6 HP
  • Longueur de borne 16 po
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Courant de fonctionnement 10 A à 10 à 30 V CA/CC, 10 A à 208 à 277 V CA
  • Temps de réponse 20 ms
  • Normes Certifié CE, CSFM, conforme à la directive RoHS, UL 864, UL 916, homologué UL
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)