!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE RENFORCE,70 LB/PO2@70F,100 PI

TUBE RENFORCE,70 LB/PO2@70F,100 PI

APPROVED VENDOR

TUBE RENFORCE,70 LB/PO2@70F,100 PI close
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
TUBE RENFORCE,70 LB/PO2@70F,100 PI

TUBE RENFORCE,70 LB/PO2@70F,100 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $655.43 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PBL6
  • N° de modèle du manufacturier K7160-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 33.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 73
  • Matériau de gainePas de veste
  • Nom du matériauPolyspring
  • Diamètre extérieur1 5/16 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortFil d'acier à ressort
  • Épaisseur de paroi0,13 po
  • ClartéTransparent
  • Compatibilité des raccordsBarbé
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitConduites d'air et d'eau, conduites de respiration d'air, conduites de liquide de refroidissement, systèmes d'eau désionisée, distribution d'aliments et de boissons, conduites de vide total, pompes à vide industrielles, transfert de pièces pneumatiques
  • Température minimale de service25 degrés F
  • Application Air, boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1 po
  • Matériau PVC
  • Températures de service max. 150 degrés F
  • Longueur hors tout 0,5 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Normes Approuvé par la FDA, CFR titre 21 parties 170 à 199, NSF-51 et 61, PROP 65, USDA et 3A
  • Rayon de cintrage 4 po
  • Ne contient pas Phtalates
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Classé sous vide
  • Pour le type de fluide Liquides de refroidissement, eau désionisée, eau
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)