!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU RENFORCE,250 LB/PO2 A 70F,TRANSP

TUYAU RENFORCE,250 LB/PO2 A 70F,TRANSP

APPROVED VENDOR

TUYAU RENFORCE,250 LB/PO2 A 70F,TRANSP close
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
TUYAU RENFORCE,250 LB/PO2 A 70F,TRANSP

TUYAU RENFORCE,250 LB/PO2 A 70F,TRANSP

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $159.38 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LZE4
  • N° de modèle du manufacturier K3150-MM04
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé4 mm
  • Diamètre extérieur9 mm
  • Épaisseur de paroi2,5 mm
  • Couleur de bandePas de bande
  • Application Conduites d'air et d'eau et traitement des produits laitiers, conduites de transfert d'eau potable
  • Dureté Shore A 73
  • Matériau PVC
  • Normes NSF, USDA, 3A
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Métrique