!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE RENFORCE,150 LB/PO2@70F,TRNSPRNT

TUBE RENFORCE,150 LB/PO2@70F,TRNSPRNT

APPROVED VENDOR

TUBE RENFORCE,150 LB/PO2@70F,TRNSPRNT close
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
TUBE RENFORCE,150 LB/PO2@70F,TRNSPRNT

TUBE RENFORCE,150 LB/PO2@70F,TRNSPRNT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $465.44 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LZE9
  • N° de modèle du manufacturier K3150-MM19
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 21.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 73
  • Matériau de gainePas de veste
  • Nom du matériauClearbraid
  • Températures de service max.150 degrés F
  • Diamètre extérieur26 mm
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortTresse en polyester
  • Épaisseur de paroi3,50 mm
  • Rayon de cintrage4 po
  • Ne contient pasPhtalates
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesureMétrique
  • Résistant au videClassé sous vide
  • Pour le type de fluideBoissons, eau désionisée
  • Température minimale de service25 degrés F
  • Application Air, boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 19 mm
  • Matériau PVC
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po² à 70 degrés F
  • Pression de vide maximale 8 po de mercure
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Normes NSF, USDA, 3A
  • Autoclavable Non stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Transparent
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Application du débit Conduites d'air et d'eau, conduites de respiration d'air, alimentation et boissons, conduites pneumatiques, transfert d'eau potable
  • Application industrielle Produits alimentaires liquides, machines de conditionnement, produits alimentaires en poudre