!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE RENFORCE,100 LB/PO2@70F,TRNSPRNT

TUBE RENFORCE,100 LB/PO2@70F,TRNSPRNT

APPROVED VENDOR

TUBE RENFORCE,100 LB/PO2@70F,TRNSPRNT close
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
TUBE RENFORCE,100 LB/PO2@70F,TRNSPRNT

TUBE RENFORCE,100 LB/PO2@70F,TRNSPRNT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $326.95 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PBL4
  • N° de modèle du manufacturier K7160-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 16.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé1/2 po
  • Températures de service max.150 degrés F
  • Longueur hors tout0,5 pi
  • Épaisseur de paroi0,13 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Application Conduites d'alimentation en air et en eau, conduites d'air respirable, applications de lavage de voiture, lignes de refroidissement, systèmes d'eau déminéralisée, distribution d'aliments et de boissons, lignes de vide complet, pompes à vide industrielles, transfert de pièces pneumatiques
  • Dureté Shore A 73
  • Matériau PVC
  • Diamètre extérieur 3/4 po
  • Normes Approuvé FDA, CFR Titre 21 parties 170 à 199, NSF-51 et 61, PROP 65, USDA et 3A
  • Rayon de cintrage 2 po
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Température minimale de service 25 degrés F