!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD 45DEG REDUCTION 3X3X2PO HUB

RACCORD 45DEG REDUCTION 3X3X2PO HUB

MUELLER INDUSTRIES

RACCORD 45DEG REDUCTION 3X3X2PO HUB close
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
RACCORD 45DEG REDUCTION 3X3X2PO HUB

RACCORD 45DEG REDUCTION 3X3X2PO HUB

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WJV2
  • N° de modèle du manufacturier 1WJV2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1761
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDivision en Y réducteur
  • Forme spécifique du raccord de tuyauRaccord de réduction 45 Degrees
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A3 po
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B3 po
  • Type - côté BDouille
  • Taille nominale du tuyau - côté C2 po
  • Type - côté CDouille
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout5 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurBlanc
  • NormesClasse cellule 12454, ASTM D1784
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 3 9/16 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 3 9/16 po
  • Genre - côté C Femelle
  • Diamètre extérieur - côté C 2 11/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 2 3/8 po, 3 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage Débit par gravité
  • Bouchon inclus Bouchon non inclus
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application DWV
  • Forme de base du raccord de tuyau Raccord à 45 Degrees