!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE REDUCTION,2 PO X 2 PO X 1/2 PO FNPT

TE REDUCTION,2 PO X 2 PO X 1/2 PO FNPT

APPROVED VENDOR

TE REDUCTION,2 PO X 2 PO X 1/2 PO FNPT close
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
TE REDUCTION,2 PO X 2 PO X 1/2 PO FNPT

TE REDUCTION,2 PO X 2 PO X 1/2 PO FNPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.24 / CHAQUE
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
  • N° article WWG34DC98
  • N° de modèle du manufacturier 0810049619
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # 1741
  • Poids à l’expédition 1.64 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B2 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • NormesHomologué UL, agrément FM, AAR, satisfait à la norme ASME B16.3
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Type - côté C NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Té de réduction
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Couleur Noir