!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE REDUCTION,FONTE DUCTILE,4 X 4 X 2 PO

TE REDUCTION,FONTE DUCTILE,4 X 4 X 2 PO

APPROVED VENDOR

TE REDUCTION,FONTE DUCTILE,4 X 4 X 2 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TE REDUCTION,FONTE DUCTILE,4 X 4 X 2 PO

TE REDUCTION,FONTE DUCTILE,4 X 4 X 2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $496.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2XEX2
  • N° de modèle du manufacturier 0390017408
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de réduction
  • Taille nominale du tuyau - côté A4 po
  • Taille nominale du tuyau - côté B4 po
  • Taille nominale du tuyau - côté C2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po² à 150 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé de réduction
  • ApplicationAir, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • CouleurOrange
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Joint d'étanchéité inclusNon
  • Classe 150
  • Type - côté A Rainuré
  • Type - côté B Rainuré
  • Type - côté C Rainuré
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte ductile
  • Normes ANSI B31.1,ANSI B31.9,NFPA 13
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Finition/revêtement Peinte
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande