!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAGUE REDUCTION,1/8 PO X 10-32 PO

BAGUE REDUCTION,1/8 PO X 10-32 PO

ALPHA FITTINGS

BAGUE REDUCTION,1/8 PO X 10-32 PO close
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
BAGUE REDUCTION,1/8 PO X 10-32 PO

BAGUE REDUCTION,1/8 PO X 10-32 PO

ALPHA FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CPE2
  • N° de modèle du manufacturier 82280N-02-32
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142314
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Genre - côté AMâle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B10 po
  • Niveau de conformité faible en plombNon conforme
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton
  • ApplicationAir
  • Finition/revêtementNickelé
  • Filetage du tuyau - côté A27
  • Filetage du tuyau - côté B32
  • Taille hexagonale12 mm
  • Longueur hors tout9/16 po
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Déplacement/course, 1ere étage 250 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bague de réduction
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Diamètre extérieur - côté A 1/8 po
  • Diamètre extérieur - côté B 1/8 po
  • Classe de matériau CA360
  • Pression de vapeur max. 250 lb/po²
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)