!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOYEU ADAPTATION 2X1PO SPGXFPT CPVC

MOYEU ADAPTATION 2X1PO SPGXFPT CPVC

GF PIPING SYSTEMS

MOYEU ADAPTATION 2X1PO SPGXFPT CPVC close
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
MOYEU ADAPTATION 2X1PO SPGXFPT CPVC

MOYEU ADAPTATION 2X1PO SPGXFPT CPVC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2PLT9
  • N° de modèle du manufacturier 9838-249
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.93 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague de réduction
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC-C
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AMâle
  • Diamètre extérieur - côté A2 3/8 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B2 1/2 po
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout1 3/4 po
  • Plage de température32 degrés à 200 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Taille hexagonale2 1/2 po
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauBague
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bague de réduction
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Type - côté A Bout mâle
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1 po
  • Type - côté B NPT
  • Filetage du tuyau - côté B 11.5
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 200 lb/po² à 73 degrés F
  • Bouchon inclus Bouchon non inclus
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D1784, NSF 14