!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD REDUCTION,1-1/4 X 3/4 PO,PVC

RACCORD REDUCTION,1-1/4 X 3/4 PO,PVC

APPROVED VENDOR

RACCORD REDUCTION,1-1/4 X 3/4 PO,PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RACCORD REDUCTION,1-1/4 X 3/4 PO,PVC

RACCORD REDUCTION,1-1/4 X 3/4 PO,PVC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.19 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22FK41
  • N° de modèle du manufacturier 437167
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142314
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de réduction
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Genre - côté AMâle
  • Diamètre extérieur - côté A1-5/8 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B1-3/4 po
  • Longueur hors tout1-9/16 po
  • Plage de température32 Degrees à 140 Degrees F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusNon
  • CouleurBlanc
  • NormesASTM D2466, NSF 14, NSF 61
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61: NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bague de réduction
  • Catégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1-1/4 po
  • Type - côté A Bout uni
  • Taille nominale du tuyau - côté B 3/4 po
  • Type - côté B Femelle
  • Joint d'étanchéité inclus Non
  • Déplacement/course, 1ere étage 370 lb/po²
  • Bouchon inclus Non
  • Protection incluse Non
  • Application Eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande