!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD REDUCTION,1-1/2 X 1-1/4 PO,PVC

RACCORD REDUCTION,1-1/2 X 1-1/4 PO,PVC

APPROVED VENDOR

RACCORD REDUCTION,1-1/2 X 1-1/4 PO,PVC close
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
RACCORD REDUCTION,1-1/2 X 1-1/4 PO,PVC

RACCORD REDUCTION,1-1/2 X 1-1/4 PO,PVC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2PMH4
  • N° de modèle du manufacturier 838-212
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142314
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de réduction
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AMâle
  • Diamètre extérieur - côté A1-7/8 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B2-1/16 po
  • Joint d'étanchéité inclusNon
  • Longueur hors tout1-11/16 po
  • Plage de température32 Degrees à 140 Degrees F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusNon
  • Taille hexagonale2-1/16 po
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauBague
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bague de réduction
  • Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1-1/2 po
  • Type - côté A Bout uni
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1-1/4 po
  • Type - côté B NPT
  • Filetage du tuyau - côté B 11-1/2
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 1-1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 260 lb/po² à 73 Degrees F
  • Bouchon inclus Non
  • Protection incluse Non
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D1784, NSF14
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)