!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION REDUCTEUR,1/4 X 3/16 PO,GRIS,PQ10

UNION REDUCTEUR,1/4 X 3/16 PO,GRIS,PQ10

JOHN GUEST

UNION REDUCTEUR,1/4 X 3/16 PO,GRIS,PQ10 close
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
UNION REDUCTEUR,1/4 X 3/16 PO,GRIS,PQ10

UNION REDUCTEUR,1/4 X 3/16 PO,GRIS,PQ10

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.00 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1WTC4
  • N° de modèle du manufacturier PI200806S-PK10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union de réduction
  • Forme spécifique du raccord de tuyauConnecteur réducteur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • CouleurGris
  • NormesNSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Système de mesureImpérial
  • Application Transformation des aliments, eau potable
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Acétal
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Matériau du tube compatible Plastique
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)