!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE 30 RPM

REDUCTEUR VITESSE 30 RPM

DAYTON

REDUCTEUR VITESSE 30 RPM close
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
REDUCTEUR VITESSE 30 RPM

REDUCTEUR VITESSE 30 RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,473.35 / CHAQUE
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
  • N° article DTN4Z614
  • N° de modèle du manufacturier 4Z614
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreParallèle
  • Entrée (tr/min)1750
  • Diamètre d'alésage5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux885 lb
  • HP d'entrée max.0,5
  • Couple de sortie à 1/40 HP3 600 po-lb
  • Couple de sortie à 1/3 HP665 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP998 po-lb
  • RotationMarche avant/arrière
  • Type de jointDouble lèvre
  • Matériau de pignonAcier trempé
  • Matériau d'engrenageAcier trempé et rectifié
  • FinitionPeinture époxyde en poudre
  • Arbre de sortie plein/creuxPlein
  • Hauteur d'arbre de sortie4-7/8 po
  • Type de réducteur de vitesse Face en C
  • Service Standard
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 30
  • Carcasse 56C
  • Rapport nominal 57.5:1
  • Couple de sortie max. 998 po-lb
  • Couple de sortie à 1/4 HP 499 po-lb
  • Couple de sortie à 1/2 HP 998 po-lb
  • Nb d'étages 1
  • Lubrification Klüber, qualité alimentaire
  • Roulements Bille
  • Type d'engrenage Hélicoïdal
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Sortie simple/double/Universelle Sortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie 1 po
  • Normes AGMA