!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE 30RPM

REDUCTEUR VITESSE 30RPM

DAYTON

REDUCTEUR VITESSE 30RPM close
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
REDUCTEUR VITESSE 30RPM

REDUCTEUR VITESSE 30RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,187.12 / CHAQUE
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
  • N° article DTN2Z932
  • N° de modèle du manufacturier 2Z932
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # 37
  • Poids à l’expédition 31.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreParallèle
  • Entrée (tr/min)1750
  • Diamètre d'alésage5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux660 lb
  • HP d'entrée max.0,5
  • Couple de sortie à 1/40 HP3 600 po-lb
  • Couple de sortie à 1/3 HP638 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP955 po-lb
  • RotationMarche avant/arrière
  • LubrificationKlüber, qualité alimentaire
  • RoulementsBille
  • Type d'engrenageHélicoïdal
  • Matériau de boîtierFonte
  • Sortie simple/double/UniverselleSortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie1 po
  • NormesAGMA
  • Type de réducteur de vitesse Face en C
  • Service Standard
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 30
  • Carcasse 56C
  • Rapport nominal 57.5:1
  • Couple de sortie max. 955 po-lb
  • Couple de sortie à 1/4 HP 470 po-lb
  • Couple de sortie à 1/2 HP 955 po-lb
  • Nb d'étages 1
  • Fixation Horizontal
  • Type de joint Double lèvre
  • Matériau de pignon Acier trempé
  • Matériau d'engrenage Acier trempé et rectifié
  • Finition Peinture époxyde en poudre
  • Arbre de sortie plein/creux Plein
  • Hauteur d'arbre de sortie 4-7/8 po