!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE TWIST LOCK 30A 125/250V

PRISE TWIST LOCK 30A 125/250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE TWIST LOCK 30A 125/250V close
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
PRISE TWIST LOCK 30A 125/250V

PRISE TWIST LOCK 30A 125/250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $145.31 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL2710
  • N° de modèle du manufacturier HBL2710
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 87
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal30 A
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMAL14-30R
  • Nb de pôles3
  • PhasesSimple
  • EnrobéeNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Puissance nominale2 HP
  • Indice IPIP20
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Pour l'environnementSec
  • ComprendQuincaillerie de montage
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG