!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVERCLE 4-11/16 CR XPSD 20A RCPT

COUVERCLE 4-11/16 CR XPSD 20A RCPT

RACO

COUVERCLE 4-11/16 CR XPSD 20A RCPT close
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
COUVERCLE 4-11/16 CR XPSD 20A RCPT

COUVERCLE 4-11/16 CR XPSD 20A RCPT

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,50 $ / PAQUET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 370,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 20 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBL887
  • N° de modèle du manufacturier 887
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121304
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouvercle de coffret électrique
  • Type de couverclePrise de 20A
  • MatériauAcier galvanisé
  • Largeur4-3/4 po
  • À utiliser avecBoîte carrée de 4-11/16 po
  • Hauteur, position élevée1/2 po
  • Type de boîte Carrée
  • Nb de groupes 1
  • Profondeur 1/8 po
  • Longueur 4-3/4 po
  • Capacité 10,3
  • Description/caractéristiques spéciales Trou de 1,59 po de diamètre