!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE 20A 125V RD CATEGORIE HOPITAL

PRISE 20A 125V RD CATEGORIE HOPITAL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE 20A 125V RD CATEGORIE HOPITAL close
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
PRISE 20A 125V RD CATEGORIE HOPITAL

PRISE 20A 125V RD CATEGORIE HOPITAL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5Z824
  • N° de modèle du manufacturier HBL8300RED
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # 83
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierRouge
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de prisePrise double
  • NormesCertifié CSA C22.2 No 42 dossier 285, spécification fédérale W-C-596, NEMA WD-6, UL 498 dossier E2186
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Indice IPIP20
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de brideSans bride
  • Matériau des contactsLaiton plaqué nickel
  • Largeur du plastron1,6 po
  • Classe/qualitéQualité hôpital, féd. Spec.
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Profondeur hors tout1,2 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Puissance nominale 1 cv
  • Type de remise à zéro Simple
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Enrobée Non
  • Hauteur du masque 2,7 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend Pince de mise à la terre, matériel de montage, plaque murale ou couvercle étanche
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po