!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 1 CV, 18 AWG, 10 AWG, NOIR, BLANC

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 1 CV, 18 AWG, 10 AWG, NOIR, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 1 CV, 18 AWG, 10 AWG, NOIR, BLANC close
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
BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 1 CV, 18 AWG, 10 AWG, NOIR, BLANC

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 1 CV, 18 AWG, 10 AWG, NOIR, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.25 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL8315C
  • N° de modèle du manufacturier HBL8315C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite
  • Courant nominal20 A
  • Puissance nominale1 cv
  • Indice IPIP20
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Pour le diamètre minimal du câble0,23 po
  • Matériau de boîtierNylon
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • NormesCertifié CSA C22.2 no 42 fichier 285, spécification fédérale W-C-596, NEMA WD-6, UL 498 fichier E2186
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Diamètre extérieur1,53 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Configuration de fiche NEMA 5 à 20 P
  • Nb de pôles 2
  • Polarisé Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,72 po
  • Classe/qualité Qualité hôpital
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Longueur du corps 1,97 po
  • Température minimale de service -40 Degrees F