!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE SERRE-CÂBLE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, ÉLASTOMÈRE, 4,09 PO LONGUEUR, NOIR

GAINE SERRE-CÂBLE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, ÉLASTOMÈRE, 4,09 PO LONGUEUR, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

GAINE SERRE-CÂBLE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, ÉLASTOMÈRE, 4,09 PO LONGUEUR, NOIR close
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
GAINE SERRE-CÂBLE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, ÉLASTOMÈRE, 4,09 PO LONGUEUR, NOIR

GAINE SERRE-CÂBLE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, ÉLASTOMÈRE, 4,09 PO LONGUEUR, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 40,18 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 9 = 361,62 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 9 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL6018
  • N° de modèle du manufacturier HBL6018
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGaine serre-câble résistant aux intempéries
  • Courant de l'appareil compatible15 A, 20 A
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux rayons UV/à la lumière du soleil
  • MatériauÉlastomère
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Couleur Noir
  • Indice IP IP55
  • Type de longueur Long
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Longueur hors tout 4,09 po