!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DISP VERROU 20A 250V NR 7210B

PRISE DISP VERROU 20A 250V NR 7210B

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE DISP VERROU 20A 250V NR 7210B close
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
PRISE DISP VERROU 20A 250V NR 7210B

PRISE DISP VERROU 20A 250V NR 7210B

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 57,04 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 342,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL7210B
  • N° de modèle du manufacturier HBL7210B
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal20 A
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMAL2-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • EnrobéeNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Puissance nominale2 HP
  • Indice IPIP20
  • NormesSpécification fédérale W-C-596
  • Pour l'environnementSec
  • ComprendQuincaillerie de montage
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 2
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Mise à la terre Sans mise à la terre
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG