!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE LAME DIRECT 30A 125V NOIRE

PRISE LAME DIRECT 30A 125V NOIRE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE LAME DIRECT 30A 125V NOIRE close
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
PRISE LAME DIRECT 30A 125V NOIRE

PRISE LAME DIRECT 30A 125V NOIRE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 83,61 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 334,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL9308
  • N° de modèle du manufacturier HBL9308
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-30R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de priseSimple
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Puissance nominale2 HP
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de brideSans bride
  • Matériau des contactsLaiton
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 30 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Polyester thermoplastique renforcé
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA, NEMA WD-6, UL E2186
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Indice IP IP20
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Enrobée Non
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend Quincaillerie de montage
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 4 AWG
  • Profondeur hors tout 2,2 po