!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE 30A 125V 2P/3W MALE

PRISE 30A 125V 2P/3W MALE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE 30A 125V 2P/3W MALE close
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
PRISE 30A 125V 2P/3W MALE

PRISE 30A 125V 2P/3W MALE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 176,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 352,14 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL9309
  • N° de modèle du manufacturier HBL9309
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à lame droite à angle
  • Courant nominal30 A
  • Puissance nominale2 HP
  • Indice IPIP20
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Pour le diamètre minimal du câble0,625 po
  • Matériau de boîtierNylon
  • MarchéCommercial, industriel
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Longueur du corps4,34 po
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Orientation de la connexion Angulaire
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir
  • Configuration de fiche NEMA 5-30P
  • Nb de pôles 2
  • Polarisé Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,187 po
  • Classe/qualité Industrielle
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille maximale du fil 4 AWG
  • Normes Certifié CSA, FULus, homologué UL
  • Températures de service max. 167 Degrees F