!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, 250 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 15-20R, 3 HP, NOIR

RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, 250 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 15-20R, 3 HP, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, 250 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 15-20R, 3 HP, NOIR close
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
RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, 250 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 15-20R, 3 HP, NOIR

RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, 250 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 15-20R, 3 HP, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 102,97 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 411,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL8420
  • N° de modèle du manufacturier HBL8420
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA15-20R
  • Nb de pôles3
  • PhasesTrois
  • Type de priseSimple
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Puissance nominale3 HP
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de brideSans bride
  • Matériau des contactsLaiton plaqué nickel
  • Largeur du plastron1,5 po
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Profondeur hors tout1,2 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Polarisé Oui
  • Normes CSA C22.2 no 42 fichier 280C, NEMA WD-6, UL 498 fichier E1706
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Indice IP IP20
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Enrobée Non
  • Hauteur du masque 2,4 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend Quincaillerie de montage
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 10 AWG