!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, LAITON, 125/250 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 14-20R, 2 HP, 10 AWG, NOIR

RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, LAITON, 125/250 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 14-20R, 2 HP, 10 AWG, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, LAITON, 125/250 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 14-20R, 2 HP, 10 AWG, NOIR close
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
RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, LAITON, 125/250 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 14-20R, 2 HP, 10 AWG, NOIR

RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, LAITON, 125/250 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 14-20R, 2 HP, 10 AWG, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 116,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 350,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL8410
  • N° de modèle du manufacturier HBL8410
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA14-20R
  • Nb de pôles3
  • PhasesSimple
  • Type de priseSimple
  • NormesCSA C22.2 no 42 fichier 280C, NEMA WD-6, UL 498 fichier E1706
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Indice IPIP20
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • EnrobéeNon
  • Hauteur du masque2,4 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • ComprendQuincaillerie de montage
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Polarisé Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Puissance nominale 2 HP
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau des contacts Laiton
  • Largeur du plastron 1,5 po
  • Classe/qualité Spécification fédérale
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Profondeur hors tout 1,2 po