!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRIS BROCHE+MANCHON 100A 5100R9W

PRIS BROCHE+MANCHON 100A 5100R9W

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRIS BROCHE+MANCHON 100A 5100R9W close
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
PRIS BROCHE+MANCHON 100A 5100R9W

PRIS BROCHE+MANCHON 100A 5100R9W

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,271.26 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL5100R9W
  • N° de modèle du manufacturier HBL5100R9W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Indice IPIP67
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • EnrobéeOui
  • Type de bouchonCapuchon à ressort
  • Diamètre de face4,71 po
  • Puissance nominale10 HP
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Service inverséNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Courant nominal 100 A
  • Style de mise à la terre CEI
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 120/208 V CA
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Bleu
  • Marché Industrial
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion, aux chocs et à l'humidité, étanche
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 182.1, IEC 60309-2, UL E146032, UL IEC 60309-1
  • Pour interrupteurs Non
  • Grade du matériau du boîtier Zytel 101
  • Température minimale de service -40 Degrees C