!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE GOUP/DOUILLE 100A 5100P9W

FICHE GOUP/DOUILLE 100A 5100P9W

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE GOUP/DOUILLE 100A 5100P9W close
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
FICHE GOUP/DOUILLE 100A 5100P9W

FICHE GOUP/DOUILLE 100A 5100P9W

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,474.86 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL5100P9W
  • N° de modèle du manufacturier HBL5100P9W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # 89
  • Poids à l’expédition 4.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à broche et à douille
  • Puissance nominale15 HP
  • Indice IPIP67
  • Nb de fils5
  • Tension nominale (V)120/208 V CA
  • Type de bouchonPas de capuchon ou de couvercle
  • Diamètre de face3,44 po
  • Pour le diamètre minimal du câble1,065 po
  • Style de mise à la terreCEI
  • Taille maximale du fil1/0 AWG
  • Indice de protection NEMA4X
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • EnrobéeOui
  • Pour interrupteursNon
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Longueur hors tout12,63 po
  • Courant nominal 100 A
  • Couleur de boîtier Bleu
  • Nb de pôles 4
  • Phases Trois
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Orientation de la connexion Droite
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,94 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Polybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Taille minimale du fil 3 AWG
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Service inversé Non
  • Normes Certifié CSA C22.2 no Degrees 182.1, UL E146032, UL IEC 60309-1
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Température minimale de service -40 Degrees C