!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE VEROUIL HUBBELL 30A 480VAC

PRISE VEROUIL HUBBELL 30A 480VAC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE VEROUIL HUBBELL 30A 480VAC close
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
PRISE VEROUIL HUBBELL 30A 480VAC

PRISE VEROUIL HUBBELL 30A 480VAC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $348.25 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL20443
  • N° de modèle du manufacturier HBL20443
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal30 A
  • Couleur de boîtierRouge
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMANon-NEMA
  • Nb de pôles3
  • PhasesTrois
  • EnrobéeNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Indice IPIP30
  • NormesHomologué UL
  • Pour l'environnementSec
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil6 AWG
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 480 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Bronze
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C