!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE VEROUIL HUBBELL 30A 480V

FICHE VEROUIL HUBBELL 30A 480V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE VEROUIL HUBBELL 30A 480V close
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
FICHE VEROUIL HUBBELL 30A 480V

FICHE VEROUIL HUBBELL 30A 480V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $416.93 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL20445B
  • N° de modèle du manufacturier HBL20445B
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Courant nominal30 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Nb de lames4
  • PhasesTrois
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble1,2 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • NormesCertifié CSA, Homologué UL
  • Matériau de lameLaiton
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur2,53 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Configuration de fiche NEMA Non-NEMA
  • Nb de pôles 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 480 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,7 po
  • Indice IP IP20
  • Enrobée Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Longueur du corps 2,33 po
  • Taille maximale du fil 6 AWG
  • Taille minimale du fil 10 AWG
  • Longueur hors tout 2,33 po