!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS CLIQUET EMBOUTS,32-EN-1

TOURNEVIS CLIQUET EMBOUTS,32-EN-1

WESTWARD

TOURNEVIS CLIQUET EMBOUTS,32-EN-1 close
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
TOURNEVIS CLIQUET EMBOUTS,32-EN-1

TOURNEVIS CLIQUET EMBOUTS,32-EN-1

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.01 / CHAQUE
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
  • N° article EBP401K72
  • N° de modèle du manufacturier 401K72
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111728
  • PAGE DU CATALOGUE # 325
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble d'embouts pour tournevis à cliquet
  • Tailles inclusesTête plate : 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 7 po, 8 po, 9 po, 10 po, 11 po, 12 po, 13 po, 14 po: embrayage : 5/32 po, 3/16 po: Torx : T6, T7, T8, T10, T15, T20, T25: hex. : 1/8 po, 7/64 po, 3/32 po, 5/64 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po: Phillips n Degrees 0, n Degrees 1, n Degrees 2, n Degrees 3: tête carrée n Degrees 1, n Degrees 2
  • Taille de prise1/4 po
  • IsolationNon
  • CliquetOui
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Pour type de visVis hexagonale, vis Phillips, vis fendue, vis carrée, vis Torx
  • Matériau de tigeAcier allié
  • Fixable sur longeNon
  • Nb de pièces 32
  • Longueur hors tout 9-5/8 po
  • Type de fixation d'embout Magnétique
  • Comprend Adaptateur
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Finition Chrome avec phophate noir (extrémité)
  • Tige remplaçable Non
  • Normes ASME B107.600, TXF-702
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche