!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS EMBOUT TOURNEVIS RATCHET 62 PC

ENS EMBOUT TOURNEVIS RATCHET 62 PC

ECLIPSE

ENS EMBOUT TOURNEVIS RATCHET 62 PC close
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
ENS EMBOUT TOURNEVIS RATCHET 62 PC

ENS EMBOUT TOURNEVIS RATCHET 62 PC

ECLIPSE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22C722
  • N° de modèle du manufacturier 800-081
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112814
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tournevis
  • ComprendPhillips : #0, #1, #2, Sécurité Hex : M5, M6, M8, mèche de boulon à œil : C1, C2, C3, Torq de sécurité : 6, 8, 10, Pozidrive : PZ0, PZ1, PZ2, Torx de sécurité : T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, fendue : 1/8, 3/16 po, carré : S0, S1, S2, S3, Sécurité Phillips : 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 po : A aileron triple, 1, 2, 3, 4, 5, Clé Plate : 4, 6, 8, 10, 12, triangulaire 2 mm, Écrou papillon Pilote, 1/4 po x 60 mm Porte-mèches magnétique, support de douille, adaptateur de douille, cliquet, Tournevis réversible
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Nb de pièces 62
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)