!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, W8, ANTIBUÉE, NYLON/PC, CSA, 12⅛X9X0,06 PO

ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, W8, ANTIBUÉE, NYLON/PC, CSA, 12⅛X9X0,06 PO

SELLSTROM

ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, W8, ANTIBUÉE, NYLON/PC, CSA, 12⅛X9X0,06 PO close
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
ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, W8, ANTIBUÉE, NYLON/PC, CSA, 12⅛X9X0,06 PO

ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, W8, ANTIBUÉE, NYLON/PC, CSA, 12⅛X9X0,06 PO

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $150.01 / CHAQUE
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
  • N° article SLL32181
  • N° de modèle du manufacturier S32181
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 840
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Informations sur le produit

Cet ecran facial DP4 à couronne unique avec suspension à cliquet du casque mesure 12 1/8X9X0,06 pouces d'epaisseur. Il est dote d'un casque en nylon antibuee noir avec une teinte de soudure W8 et d'une visière en polycarbonate antibuee transparente. L'ecran facial reutilisable est conforme à la norme CSA Z94.3 et s'adapte naturellement auX contours du visage. Il comprend un bouton reglable et un bandeau absorbant la transpiration.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcran facial à cliquet
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS32011, S32188
  • Protection diélectriqueNon
  • Couleur de harnaisNoir
  • Style de harnaisCouronne simple
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
  • Sans revêtement de la visièreNon
  • Comprend une visière secondaire rabattableOui
  • NormesCSA/ANSI
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière12 1/8 po
  • Compatible avec marque Sellstrom
  • Compatible avec série DP4
  • Type d'écran facial Ensemble d'écran facial
  • Matériau de harnais Nylon
  • Comprend Couronne, visière IR rabattable, casque à cliquet
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Non
  • Réutilisabilité Réutilisable
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Hauteur de visière 9 po
  • Épaisseur de visière 0,06 po
  • Désignation de la teinte de soudage W8
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)