!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCRAN DE RECHANGE À RABAT, W5, TEINTE 5 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 9¼X4⅜X0,07 PO, POUR DP4

ÉCRAN DE RECHANGE À RABAT, W5, TEINTE 5 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 9¼X4⅜X0,07 PO, POUR DP4

SELLSTROM

ÉCRAN DE RECHANGE À RABAT, W5, TEINTE 5 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 9¼X4⅜X0,07 PO, POUR DP4 close
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
ÉCRAN DE RECHANGE À RABAT, W5, TEINTE 5 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 9¼X4⅜X0,07 PO, POUR DP4

ÉCRAN DE RECHANGE À RABAT, W5, TEINTE 5 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 9¼X4⅜X0,07 PO, POUR DP4

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.91 / CHAQUE
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
  • N° article SLL32155
  • N° de modèle du manufacturier S32155
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181707
  • PAGE DU CATALOGUE # 840
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Cette fenêtre de rechange de la serie DP4 avec rabat W5 mesure 9 ¼X4⅜X0,07 pouces d'epaisseur. Elle est fabriquee en polycarbonate et a une teinte de 5 IR. La fenêtre antibuee est conforme à la norme CSA Z94.3 et convient auX modèles DP4 S32151/S32152/S32153/S32251/S32252.

Spécifications techniques

  • ArticleFenêtre de visière relevable
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS32151, S32152, S32153, S32251, S32252
  • Protection diélectriqueNon
  • ComprendVisière
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
  • Couleur de visièreVert
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière9 1/4 po
  • Compatible avec marque Sellstrom
  • Compatible avec série Série DP4
  • À utiliser avec S32151, S32152, S32153, S32251, S32252
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Oui
  • Sans revêtement de la visière Oui
  • Normes ANSI
  • Hauteur de visière 4 3/8 po
  • Épaisseur de visière 0,07 po
  • Désignation de la teinte de soudage W5
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)