Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet écran facial à couronne unique de la série 301 avec suspension à cliquet du harnais mesure 15½X8X2/5 pouces d’épaisseur. Il est doté d’un harnais gris en ABS et d’une visière transparente en polycarbonate. L’écran facial réutilisable comporte une bordure en aluminium et répond à la norme CSA Z94.3-15. Chaque caisse contient 25 écrans faciaux.
Spécifications techniques
ArticleÉcran facial à cliquet
Compatible avec le numéro de modèle du fabricant29096
Protection diélectriqueNon
Couleur de harnaisGris
Style de harnaisCouronne simple
Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
Sans revêtement de la visièreOui
Comprend une visière secondaire rabattableNon
NormesCSA/ANSI
Couleur de visièreTransparent
Matériau de visièrePolycarbonate
Largeur de visière15 1/2 po
Compatible avec marqueSellstrom
Compatible avec série301
Type d'écran facialEnsemble d'écran facial
Matériau de harnaisPlastique
ComprendFenêtre liée, casque à cliquet, couronne simple
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
RéutilisabilitéRéutilisable
Type d'ajustement de la coiffeCliquet
Hauteur de visière8 po
Épaisseur de visière0,04 po
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,17 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: