!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, W6, TEINTE D 6 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 12⅛X9X0,06 PO

ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, W6, TEINTE D 6 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 12⅛X9X0,06 PO

SELLSTROM

ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, W6, TEINTE D 6 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 12⅛X9X0,06 PO close
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
ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, W6, TEINTE D 6 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 12⅛X9X0,06 PO

ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, W6, TEINTE D 6 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 12⅛X9X0,06 PO

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $196.99 / CHAQUE
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
  • N° article GUS3NLY9
  • N° de modèle du manufacturier S32161B
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Cet écran facial à couronne unique avec harnais de tête avec suspension à cliquet mesure 12 1/8X9X0,06 pouces d’épaisseur. Il est doté d’un harnais de tête noir avec une teinte de soudure W6 et d’une visière en polycarbonate transparent antibuée avec protection au cobalt R6. L’écran facial réutilisable est conforme à la norme CSA Z94.3 et s’adapte naturellement aux contours du visage. Il comporte un bouton réglable et un bandeau absorbant la sueur.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcran facial à cliquet
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS32011, S32166B
  • Protection diélectriqueNon
  • Couleur de harnaisNoir
  • Style de harnaisCouronne simple
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
  • Sans revêtement de la visièreNon
  • Comprend une visière secondaire rabattableOui
  • NormesCSA/ANSI
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière12 1/8 po
  • Compatible avec marque Sellstrom
  • Compatible avec série DP4
  • Type d'écran facial Ensemble d'écran facial
  • Matériau de harnais Nylon
  • Comprend Couronne, visière IR rabattable, casque à cliquet
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Non
  • Réutilisabilité Réutilisable
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Hauteur de visière 9 po
  • Épaisseur de visière 0,06 po
  • Désignation de la teinte de soudage W6
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)