!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE BRICOLEUR IMPERMÉABLE IGNIFUGÉ 3 PIÈCES,PVC,ORNG HTE VISIBILITÉ,LG

ENSEMBLE BRICOLEUR IMPERMÉABLE IGNIFUGÉ 3 PIÈCES,PVC,ORNG HTE VISIBILITÉ,LG

VIKING

ENSEMBLE BRICOLEUR IMPERMÉABLE IGNIFUGÉ 3 PIÈCES,PVC,ORNG HTE VISIBILITÉ,LG close
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
ENSEMBLE BRICOLEUR IMPERMÉABLE IGNIFUGÉ 3 PIÈCES,PVC,ORNG HTE VISIBILITÉ,LG

ENSEMBLE BRICOLEUR IMPERMÉABLE IGNIFUGÉ 3 PIÈCES,PVC,ORNG HTE VISIBILITÉ,LG

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.77 / CHAQUE
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
  • N° article ALM2110FRLGE
  • N° de modèle du manufacturier 2110FR-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleImperméable
  • CouleurOrange
  • Caractéristiques100 % imperméable et coupe-vent, bande réfléchissante jaune à prismes de 2 pouces, revers ajustables, pantalon à bavette avec panneau de taille ajustable et bretelles Esr, col en velours côtelé, capuche détachable incluse, systèmes de fermeture à boutons-pression en nylon ESR, Micro
  • ComprendVeste avec capuchon amovible, pantalon à bretelles avec panneau de taille et bretelles réglables
  • Cordons de serrage de la capuche inclusNon
  • Comprend des jarretellesOui
  • Type de fermeture de la vesteFermeture à bouton-pression
  • Matériau de doublurePolyester, PVC
  • Taille de poitrine maximale43 po
  • Nombre de poches à vêtements0
  • Réussi le test de flamme ASTM F6413ASTM D6413
  • Style du vêtement de pluieCombinaison de pluie ignifuge de 3 pièces avec veste/salopette
  • TailleG
  • Épaisseur0,35 mm
  • Haute visibilitéNon
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 0
  • Poids du tissu 200 g/m²
  • Style de la capuche Détachable
  • Comprend une capuche Oui
  • Doublure incluse Oui
  • Entrejambe 32 po
  • Longueur du manteau 33 po
  • Matériau PVC ignifugé, polyester, PVC
  • Tour de taille maximal 36 po
  • Nombre de poches de pantalon 0
  • Matériau principal du vêtement de pluie Polyester, PVC
  • Style de couture Soudé
  • Normes CSA Z96-09 classe 1, niveau FR CSGB-155.1-2001
  • Genre Pour hommes
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)