!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON IMPERM,IGN,UNISX,G/PTRN 53 POS/TLE 48 POS/ENTRJMB 30 PO,JNE,POLY/PVC

COMBINAISON IMPERM,IGN,UNISX,G/PTRN 53 POS/TLE 48 POS/ENTRJMB 30 PO,JNE,POLY/PVC

TINGLEY

COMBINAISON IMPERM,IGN,UNISX,G/PTRN 53 POS/TLE 48 POS/ENTRJMB 30 PO,JNE,POLY/PVC close
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
COMBINAISON IMPERM,IGN,UNISX,G/PTRN 53 POS/TLE 48 POS/ENTRJMB 30 PO,JNE,POLY/PVC

COMBINAISON IMPERM,IGN,UNISX,G/PTRN 53 POS/TLE 48 POS/ENTRJMB 30 PO,JNE,POLY/PVC

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.03 / CHAQUE
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
  • N° article TNGS56307LG
  • N° de modèle du manufacturier S56307-LG
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.75 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison imprm unsx jne est ignifuge et possède un capuchon amovible, une salopette à btn-pres et une veste de 31 po long. Son épaisseur est de 0,27 millimètre et elle a des coutures scellées et est fabriquée en poly a/ dblr en PVC p/ résister aux acides et aux huiles. Cette combinaison imprm tle G convient à une poitrine de 53 po, un tour tle 48 po et une d'entrejambe de 30 po. Le poids du tissu est de huit onces.

Spécifications techniques

  • ArticleImperméable
  • Poids du tissu8 oz/vg²
  • Style de la capucheDétachable
  • Comprend une capucheOui
  • Comprend des jarretellesOui
  • Type de fermeture de la vesteFermeture à bouton-pression
  • MatériauPolyester
  • Tour de taille minimal40 po
  • Matériau principal du vêtement de pluiePolyester
  • Style de coutureScellé
  • NormesASTM D6413
  • Fermeture de la chevilleBouton-poussoir
  • GenreUnisexe
  • Couleur Jaune
  • Caractéristiques Combinaison 3 pièces comprenant une veste, un capuchon détachable et une salopette, angle de 90 Degrees entre les manches et le corps, épaules droites pour une plus grande liberté de mouvement, veste avec fermeture à glissière étanche au vent, à la pluie et aux contaminants, col en matière synthétique résistant à la contamination, capuchon détachable, boutons-pression sur les manches et les poignets des chevilles pour un ajustement parfait, salopette avec fermeture à glissière sur le devant, revêtement extérieur plus épais pour une meilleure résistance à l'abrasion, revêtement intérieur plus léger pour protéger le tissu de la contamination chimique, résistant à la moisissure, coutures scellées Therm-O-Rad 100 % étanches pour une protection contre les éclaboussures de produits chimiques, résistant aux flammes, auto-extinguible avec extinction de la flamme et rémanence inférieure ou égale à 2 secondes après la suppression de la source d'allumage et longueur de la flammèche inférieure à 6 pouces
  • Comprend Veste, capuchon amovible et salopette
  • Cordons de serrage de la capuche inclus Oui
  • Entrejambe 30 po
  • Longueur du manteau 31 po
  • Tour de taille maximal 42 po
  • Réussi le test de flamme ASTM F6413 D6413
  • Style du vêtement de pluie Combinaison de 3 pièces, ignifuge
  • Taille G
  • Épaisseur 0,27 mm
  • Type de vêtement Vêtements de pluie
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)